Sleuteltang met 2-componentengrepen, Totale lengte: 150mm

Artikelnummer: 813720 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
603 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Beklengte 20 mm
Spanwijdte 0 mm - 27 mm
totale lengte 150 mm
Producttype Sleuteltang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 813720 150
EAN/GTIN 4003773069928
Nummer fabrikant 86 05 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Tandverstelling met een druk op de knop, en spanhefboom voor hoge persdruk van de bekken. Dankzij de slag tussen de grijpvlakken kan volgens het ratelprincipe worden nagedraaid.
Sleuteltang verchroomd, meercomponenten-grepen.
Parallel geleide, gladde grijpbekken; verchroomde uitvoering.

Toepassing:

zonder beschadiging vastpakken van bouten, moeren, verchroomde armaturen etc.

Tip:

Beschermende bekken onder nr. 813725 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan