• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cheie tip cleşte cu manşoane de prindere din 2 componente, Lungimea totală: 150mm

Cod articol.: 813720 150
Reducere
47,32 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grilă cu opțiune de ajustare fină da
Cuprins o singură parte
Lungimea totală L 150 mm
Deschidere max. a 27 mm
Deschidere min. a 0 mm
Unitate de măsură anvergură metric
Lungimea fălcilor/gurii 20 mm
Forma fălcilor/gura plat
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere nu
Culoarea albastru; roşu
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Tip produs Chei tip cleşte
Caracteristici Funcţie de clichet; Reglare rapidă
Suprafaţă cromat; polizat
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 813720 150
EAN / GTIN 4003773069928
Număr producător 86 05 150
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Reglare în trepte prin apăsarea pe buton şi mâner de strângere pentru o forţă de apăsare mare a fălcilor. Cursa dintre suprafeţele de prindere permite prinderea după principiul clichetului.
Cheie tip cleşte cromată, mânere din mai multe componente.
Bacuri de prindere paralele, netede.

Aplicaţie:

Prindere protectoare a şuruburilor, piuliţelor, armăturilor cromate etc.

Notă:

Fălci moi disponibile cu Cod 813725.