Kleszcze do instalacji sanitarnych, długość całkowita: 100mm

Nr art.: 813700 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość szczęk 13 mm
Rozstaw 0 mm - 21 mm
długość całkowita 100 mm
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813700 100
EAN / GTIN 4003773087281
Numer producenta 86 04 100
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Prowadzona równolegle, gładka szczęka.
Nastawianie zapadkowe z przyciskiem i dźwignią gwarantującą dużą siłę nacisku szczęk. Konstrukcja szczęk umożliwia pracę na zasadzie grzechotki.
Kleszcze chromowane, uchwyty wytłaczane o szorstkiej powierzchni. Regulacja precyzyjna jedną ręką bez przycisku poprzez proste nasunięcie.

Zastosowanie:

Do montażu nieniszczącego chromowanych i niklowanych
elementów armatury.

Wskazówka:

Nakładki ochronne dostępne pod nr 813725.