Kliešťový kľúč 100

Č. pol.: 813700 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
257 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka rozovretia 13 mm
Rozsah upnutia 0 mm - 21 mm
Celková dĺžka 100 mm
Druh produktu Kliešťový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 813700 100
EAN/GTIN 4003773087281
Číslo výrobcu 86 04 100

Popis

Prevedenie:

Paralelne vedené, hladké uchopovacie čeľuste; chrómované vyhotovenie.
Nastavenie zárezov pomocou tlacidla a upínacej páky pre vysoký prítlak celustí. Zdvih medzi uchopovacími plochami umožnuje uchopenie na princípe racne.
Chrómovaný klieštový klúc, rukoväti s reliéfnym drsným povrchom. Jednorucné presné nastavenie bez tlacidla posunom.

Použitie:

Šetrné uchopovanie skrutiek, matíc, chrómovaných armatúr atď.

Poznámka:

Ochranné čeľuste sú k dispozícii pod č. 813725.
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
    Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka