Klešťový klíč, Celková délka: 100mm

Artiklové číslo: 813700 100
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
525 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost jemného nastavení v rastru ano
Obsah jednotlivý díl
Celková délka L 100 mm
Šířka upnutí max. a 21 mm
Šířka upnutí min. a 0 mm
Měrná jednotka rozpětí metrické
Délka čelistí/svěrné čelisti 13 mm
Typ kloubu Protažený kloub
Druh produktu Klešťové klíče
Vlastnosti Funkce ráčny; Rychlé přestavení
Povrch chromované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813700 100
EAN / GTIN 4003773087281
Číslo výrobce 86 04 100
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Rovnoběžně vedené, hladké čelisti.
Nastavení západky stisknutím tlačítka a upínací pákou pro vysokou přítlačnou sílu čelistí. Zdvih mezi svěrnými plochami dovoluje upravit na principu ráčny.
Klešťový klíč chromovaný, rukojeť s reliéfním drsným povrchem. Jednoruční, beztlačítkové jemné přestavení nasunutím.

Použití:

Šetrné uchopení šroubů, matic, chromovaných armatur atd.

Poznámka:

Ochranné čelisti jsou k dostání pod č. 813725.