Kleszcze do instalacji sanitarnych, długość całkowita: 400mm

Nr art.: 813700 400
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
147 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjna regulacja z zapadką
tak
Zawartość
część pojedyncza
Długość całkowita L
400 mm
Rozstaw maks. a
85 mm
Rozstaw min. a
0 mm
Jednostka miary rozstawu
wymiar metryczny
Długość szczęk
41 mm
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Kolor
Czerwony
Materiał, uchwyt
z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu
Kleszcze do instalacji sanitarnych
Właściwości
Funkcja grzechotki
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813700 400
EAN / GTIN 4003773077312
Numer producenta 86 03 400
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Prowadzona równolegle, gładka szczęka.
Nastawianie zapadkowe z przyciskiem i dźwignią gwarantującą dużą siłę nacisku szczęk. Konstrukcja szczęk umożliwia pracę na zasadzie grzechotki.
Kleszcze chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do montażu nieniszczącego chromowanych i niklowanych
elementów armatury.

Wskazówka:

Nakładki ochronne dostępne pod nr 813725.