• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Wózek warsztatowy 98/7 PRO z 7 szufladami 651 x 1001 x 1020 mm, kolor czerwony, RAL 3020

Nr art.: 81200171
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 3020
Część opisana Cały artykuł; Płyty robocze
Odcień, Czarny Czerwony drogowy; Czarny głęboki; Czarny głęboki
Seria 98/7 PRO
Część opisana, Czarny głęboki Gehäuse
Oznaczenie producenta STAHLWILLE
Materiał Stal stopowa
Kolor Czerwony; Czarny
Szerokość całkowita Bg 1 001 mm
Głębokość całkowita Tg 651 mm
Wys. całkowita Hg 1 020 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 7 szt.
Szerokość użytkowa szuflad BnS 695 mm
Głębokość użytkowa szuflad TnS 525 mm
Wysokość użyteczna szuflad HnS 118 mm; 134 mm; 75 mm
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Nośność szuflad 40 kg; 60 kg
Z uchwytem do pchania tak
Ze ścianką perforowaną tak
Szerokość otworu 9 mm
Wysokość otworu 9 mm
Rozstaw otworów 37 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann tak
Z półką tak
System wspomagania jazdy z napędem nie
Z ochroną przed uderzeniami tak
Materiał płyty Stal szlachetna
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 1 400 kg
Masa 114 kg
Wyposażone w zestawy narzędzi nie
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81200171
EAN / GTIN 4018754334513
Numer producenta 81200171
Numer L L60010 7392
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Maksymalna powierzchnia do przechowywania dzięki szerokości 100 cm, głębokości 65 cm i szufladom z pełnym wysuwem.
  • Wysokiej jakości, trwałe materiały, takie jak spawana wanna ze stali nierdzewnej.
  • 7 łatwych do wyjęcia szuflad.
  • Kółka o średnicy 125 mm, odporne na olej i kwasy, z osłoną przed nitką i dwoma hamulcami blokującymi.
  • Wysoka obciążalność statyczna do 1400 kg.
Właściwości:
  • Trzystopniowa koncepcja bezpieczeństwa:
    • Centralny zamek z bocznym zamkiem cylindrycznym z kluczem odchylanym
    • Indywidualna blokada zapobiega przypadkowemu otwarciu podczas jazdy
    • Zabezpieczenie przed wywróceniem – nie ma możliwości jednoczesnego wysunięcia kilku szuflad
  • Pojemność szuflad zwiększona o 100% w porównaniu z modelami 93 i TTS 95 PRO
  • Stalowy uchwyt ze wzmocnionym połączeniem z korpusem
  • obwodowa osłona przeciwuderzeniowa z amortyzacją uderzeń
  • spawana, wytrzymała powierzchnia robocza i półka oraz listwa wykończeniowa ze stali nierdzewnej
  • Odporne na oleje i kwasy, płynnie obracające się koła z łożyskami kulkowymi (Ø 125 mm) z osłoną chroniącą łożyska przed zanieczyszczeniami i włóknami, wyposażone w dwa hamulce blokujące
  • W zestawie uchwyt na rolki papieru i puszki z aerozolem
  • 7 wyjmowanych szuflad (czarne, RAL 9005) z pełnym wysuwem i prowadnicami kulkowymi
  • dwustronne siatki z otworami do haków nr 8031–8041, np. do większych narzędzi
  • możliwość wyposażenia w wkładki STAHLWILLE Standard i TCS

Cecha szcz.:

  • liczba szuflad: 7
  • Nośność: 1400 kg
  • Nośność szuflad: 40 kg
    40 kg
    60 kg
  • Wymiary wewnętrzne szuflad: 695 x 525 x 75 mm (4x)
    695 x 525 x 118 mm (2x)
    695 x 525 x 134 mm (1x)
  • Skróty kolorów: RAL 3020; RAL 9005
  • Kolor: czerwony, RAL 3020; czarny, RAL 9005
  • Wysokość w mm (h): 1020 mm
  • Długość w mm (L): 651 mm
  • Nr.: 98/7 R PRO
  • Waga w kg: 114 000 kg
  • Szerokość w mm (b): 1001 mm