Carrello da officina 98/7 PRO 7 cassetti 652 x 1017 x 1000 mm rosso, RAL 3020

Codice art.: 81200171
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 81200171
EAN / GTIN 4018754334513
Codice del produttore 81200171

Descrizione

Descrizione:

Concetto di sicurezza in tre fasi:
  • 1 Chiusura centralizzata a cilindro laterale con chiave incernierata.
  • 2 Il bloccaggio singolo impedisce l'apertura accidentale durante la guida.
  • 3 Protezione inclinabile - non è possibile estrarre più cassetti contemporaneamente.
    • Aumento del 100% del volume dei cassetti rispetto ai modelli 93 e TTS 95 PRO
    • Manico in acciaio inox con collegamento corpo rinforzato
    • Protezione antiurto completa con smorzamento degli urti
    • Superficie di lavoro e di stoccaggio resistenti e saldate saldamente e pannello terminale in acciaio inox
    • Ruote per impieghi leggeri con guida a sfera e resistenti agli oli e agli acidi (D. 125 mm) con protezione della filettatura per proteggere i cuscinetti da sporcizia e filettature, con due freni di stazionamento
    • Carta in rotoli e supporto per bomboletta spray inclusi
    • 7 o 8 cassetti facilmente rimovibili (nero RAL 9005) con uscita totale e guida con gabbia a sfera
    • Griglie a doppio foro per ganci N. 8031-8041, ad esempio per utensili più grandi
    • Può essere dotato di inserti STAHLWILLE standard e TCS

Proprietà:

  • Numero di cassetti: 7
  • Capacità di carico: 1400 kg
  • Capacità di carico del cassetto: 40 kg
    40 kg
    60 kg
  • Dimensioni interne del cassetto: 695 x 525 x 75 mm (4x)
    695 x 525 x 118 mm (2x)
    695 x 525 x 134 mm (1x)
  • Abbreviazione del colore: RAL 3020; RAL 9005
  • Colore: rosso, RAL 3020; nero RAL 9005
  • Altezza mm (h): 1020 mm
  • Lunghezza [mm]: 651 mm
  • No.: 98/7 R PRO
  • Peso kg: 114.000 kg
  • Larghezza mm (b): 1001 mm