• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen 98/7 PRO 7 Schubl. 651 x 1001 x 1020 mm rot, RAL 3020; schwarz, RAL 9005

Artikel-Nr.: 81200171
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
RAL Farbton RAL 3020
beschriebenes Teil Arbeitsplatte; gesamter Artikel
Farbton, schwarz Verkehrsrot; Tiefschwarz; Tiefschwarz
Serie 98/7 PRO
beschriebenes Teil, Tiefschwarz Gehäuse
Herstellerbezeichnung STAHLWILLE
Material Edelstahl
Farbe rot; schwarz
Breite gesamt Bg 1 001 mm
Tiefe gesamt Tg 651 mm
Höhe gesamt Hg 1 020 mm
mit Schubladen ja
Anzahl Schubladen 7 St.
Schubladen Nutzbreite BnS 695 mm
Schubladen Nutztiefe TnS 525 mm
Schubladen Nutzhöhe HnS 118 mm; 134 mm; 75 mm
Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Tragfähigkeit 40 kg; 60 kg
mit Schiebegriff ja
mit Lochwand ja
Loch-Breite 9 mm
Loch-Höhe 9 mm
Loch-Abstand 37 mm
Hoffmann Lochwand-Raster ja
mit Ablage ja
motorisierte Fahrunterstützung nein
mit Rammschutz ja
Material Platte Edelstahl
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Lenkrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Material Rad/Rolle Vollgummi
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Werkstattwagen
Tragfähigkeit max. 1 400 kg
Gewicht 114 kg
mit Werkzeugsortiment bestückt nein
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 81200171
EAN / GTIN 4018754334513
Herstellernummer 81200171
L-Nummer L60010 7392
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maximale Staufläche dank 100 cm Breite, 65 cm Tiefe und Schubladenvollauszug.
  • Hochwertige, langlebige Materialien wie dicht verschweißte Edelstahlwanne.
  • 7 leicht herausnehmbare Schubladen.
  • Öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz und 2 Feststellbremsen.
  • Hohe statische Belastbarkeit von bis zu 1.400 kg.
Eigenschaften:
  • Dreistufiges Sicherheitskonzept:
    • Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
    • Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
    • Kippschutz gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
  • 100 % vergrößertes Schubladenvolumen im Vergleich zu 93 und TTS 95 PRO
  • Stahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
  • umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
  • dicht verschweißte widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche sowie Abschlussblende aus Edelstahl
  • öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
  • Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
  • 7 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
  • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
  • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen

Merkmal:

  • Modell-Nr.: 98/7 R PRO
  • Länge mm (L): 651mm
  • Breite mm (b): 1001mm
  • Höhe mm (h): 1020mm
  • Anzahl Schubladen: 7
  • Material Arbeitsplatte: Edelstahl
  • Tragfähigkeit: 1400kg
  • Schubladen-Innenmaße mm: 69695 x 525 x 73 mm (4x)
    695 x 525 x 113 mm (2x)
    695 x 525 x 170 mm (1x)
  • Schubladen-Traglast: 40 kg
    40 kg
    60 kg
  • Farbe: rot, RAL 3020; schwarz, RAL 9005
  • Farbkürzel: RAL 3020; RAL 9005
  • Gewicht kg: 114kg