Bolts for T-slots, complete

Nr art.: 81166
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wymiar nominalny rowka 36 mm
Długość całkowita 500 mm
Długość nominalna śruby 500 mm
Rozmiar gwintu M30
Długość gwintu 300 mm
Powierzchnia wersja czerniona
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Norma DIN 787
Klasa wytrzymałości 8.8
Masa 3 950 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81166
EAN / GTIN 4020772081164
Numer producenta 81166
Numer L L30120 132
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Screws for T-slots, complete, with DIN 787 screws for T-slots, hexagon nut DIN 6330B and washer DIN 6340.
Forged, T-slot guide cleared, rolled thread, stamped with AMF logo and strength class. M6 to M12 tempered to strength class 10.9, M14 to M42 tempered to strength class 8.8.

Cecha szcz.:

  • D x groove x L: M30x36x500
  • Strength class: 8.8
  • A: 35.6
  • B: 300
  • E: 54
  • O: 22
  • S: 46
  • Weight: 3950 g