{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý rozměr drážky B | 36 mm | |
| Celková délka L2 | 500 mm | |
| Jmenovitá délka šroubů L3 | 500 mm | |
| Rozměr závitu M | M30 | |
| Délka závitu L1 | 300 mm | |
| Povrch | černěné | |
| Druh produktu | Šroub do drážek | |
| Materiál | ocel | |
| Norma | DIN 787 | |
| Třída pevnosti | 8.8 | |
| Hmotnost | 3 950 g |
| Katalogové číslo | 81166 | |
| EAN / GTIN | 4020772081164 | |
| Číslo výrobce | 81166 | |
| L-číslo | L30120 132 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |