• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauben für T-Nuten, komplett

Artikel-Nr.: 81166
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nuten-Nennmaß 36 mm
Länge gesamt 500 mm
Schrauben-Nennlänge 500 mm
Gewindegröße M30
Gewindelänge 300 mm
Oberfläche brüniert
Produktart Nutenschraube
Material Stahl
Norm DIN 787
Festigkeitsklasse 8.8
Gewicht 3 950 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 81166
EAN / GTIN 4020772081164
Herstellernummer 81166
L-Nummer L30120 132
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schrauben für T-Nuten, komplett, mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Merkmal:

  • D x Nut x L: M30x36x500
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • A: 35,6
  • B: 300
  • E: 54
  • K: 22
  • S: 46
  • Gewicht: 3950 g