Viti per scanalature a T, complete

Codice art.: 81166
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Dimensione nominale cave 36 mm
Lunghezza complessiva 500 mm
Lunghezza nominale delle viti 500 mm
Misura del filetto M30
Lunghezza filettatura 300 mm
Superficie es. brunita
Tipo di prodotto Vite per cave
Materiale acciaio
Normativa DIN 787
Classe di resistenza 8.8
Peso 3.950 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 81166
EAN / GTIN 4020772081164
Codice del produttore 81166
Numero-L L30120 132
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Popis:

Šrouby pro T-drážky, kompletní, s šrouby DIN 787 pro T-drážky, šestihranná matice DIN 6330B a podložkou DIN 6340.
Kované vedení s T drážkou je vyčištěno, válcované vlákno, vyraženo logem AMF a třídou pevnosti. M6 až M12 tvrzený do třídy pevnosti 10,9, M14 až M42 tvrzený do třídy pevnosti 8,8.

Charakteristika:

  • D x drážka x L: M30x36x500
  • Třída pevnosti: 8,8
  • A: 35,6
  • Š: 300
  • E: 54
  • K: 22
  • S: 46
  • hmotnost: 3950 g