Bolts for T-slots, complete

Nr art.: 81158
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wymiar nominalny rowka 36 mm
Długość nominalna śruby 315 mm
Rozmiar gwintu M30
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Norma DIN 787
Klasa wytrzymałości 8.8
Masa 2 950 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81158
EAN / GTIN 4020772081157
Numer producenta 81158
Numer L L30120 147
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Screws for T-slots, complete, with DIN 787 screws for T-slots, hexagon nut DIN 6330B and washer DIN 6340.
Forged, T-slot guide cleared, rolled thread, stamped with AMF logo and strength class. M6 to M12 tempered to strength class 10.9, M14 to M42 tempered to strength class 8.8.

Cecha szcz.:

  • D x groove x L: M30x36x315
  • Strength class: 8.8
  • A: 35.6
  • B: 200
  • E: 54
  • O: 22
  • S: 46
  • Weight: 2950 g