Șuruburi pentru sloturi în T, complete

Cod articol.: 81158
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Dimensiunea nominală caneluri B 36 mm
Lungimea nominală a șurubului L3 315 mm
Dimensiunea filetului M M30
Suprafaţă Călit
Tip produs Şurub pentru canale
Material oțel
Standard DIN 787
Clasă de rezistenţă 8.8
Greutate 2.950 g

Identificare și clasificare

Cod articol 81158
EAN / GTIN 4020772081157
Număr producător 81158
L-Număr L30120 147
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi pentru sloturi în T, complete, cu șuruburi din 787 pentru sloturi în T, piuliță hexagonală din 6330B și șaibă din 6340.
Forjat, ghidaj cu slot în T decupat, filet laminat, ștampilat cu sigla AMF și clasa de rezistență. M6 la M12 temperat la clasa de rezistență 10,9, M14 la M42 temperat la clasa de rezistență 8,8.

Caracteristică:

  • D x canelură x l: M30x36x315
  • Clasă de rezistenţă: 8,8
  • A: 35,6
  • B: 200
  • E: 54
  • K: 22
  • S: 46
  • greutate: 2950 g