{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Dimension nominale de rainure B | 36 mm | |
| Longueur nominale des vis L3 | 315 mm | |
| Taille de filetage M | M30 | |
| Surface | traitement | |
| Type de produit | vis pour rainures | |
| Matériau | acier | |
| Norme | DIN 787 | |
| Classe de résistance | 8.8 | |
| Poids | 2 950 g |
| Référence article | 81158 | |
| EAN / GTIN | 4020772081157 | |
| Réf. fabricant | 81158 | |
| Article hors catalogue | L30120 147 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |