{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Kleszcze do rur | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Średnica maks. | 2 cale | |
| Rozstaw maks. a | 76 mm | |
| Długość całkowita L | 560 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Kształt szczęk | bardzo smukłe | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 45 stopni | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Możliwość użycia do | Rura (średnica zewnętrzna), system imperialny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Właściwości | Samozaciskające się | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 810300 2 | |
| EAN / GTIN | 4005887269300 | |
| Numer producenta | 87111020 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |