{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Rohrzange | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Durchmesser max. | 2 Zoll | |
| Spannweite max. a | 76 mm | |
| Länge gesamt L | 560 mm | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Form Backen/ Maul | extra schlank | |
| Stellung Backen/Maul | abgewinkelt | |
| Winkel, abgewinkelt | 45 Grad | |
| Material Backen/ Maul | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| geeignet für | Rohr (Außendurchmesser) imperial | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Eigenschaften | Selbstklemmung | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet; geschmiedet | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 810300 2 | |
| EAN / GTIN | 4005887269300 | |
| Herstellernummer | 87111020 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |