Kleszcze kątowe, ⌀ rury: 3cal

Nr art.: 810300 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ rury (cal) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Średnica maks. 3 cal
Rozstaw maks. a 102 mm
Długość całkowita L 705 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Kształt szczęk bardzo smukłe
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 45 stopni
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Rura (średnica zewnętrzna), system imperialny
Zawartość część pojedyncza
Właściwości Samozaciskające się
Metoda produkcji Hartowana; Kute
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 810300 3
EAN / GTIN 4005887269409
Numer producenta 87111025
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Typ szwedzki, smukłe szczęki pod kątem 45°. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana.