Clé à tube, ⌀ tuyau: 2pouce

Réf.: 810300 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tuyau (pouce) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 560 mm
Capacité de serrage 76 mm
⌀ tuyau 2 pouce
Angle mâchoire 45 degré
Procédé de fabrication entièrement forgées
Traitement mâchoire trempée par induction
Matériau pince Acier au chrome-vanadium
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 810300 2
EAN / GTIN 4005887269300
Réf. fabricant 87111020
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite courbée à 45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage solidaire.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction.