Stud extractor

Nr art.: 8010620
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rozstaw min. 6 mm
Rozstaw maks. 13 mm
Do otworów min. 6 mm
Rodzaj produktu Wyciągacz trzpieniowy
Zewnętrzny sześciokąt 19 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8010620
EAN / GTIN 4036976105056
Numer producenta 8010620
Numer L L60160 2186
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Even suitable for extremely short stud ends

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Diameter, pin (standing) [mm]: 6-13
  • REACH registration available: no
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm: 19