Extractor de esparragos.

Número de artículo: 8010620
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Zona de protección ESD (EPA) no
Abertura de sujeción mín. 6 mm
Abertura de sujeción máx. 13 mm
Para perforación mín. 6 mm
Tipo de producto Extractor de pasadores
Hexágono exterior 19 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 8010620
EAN / GTIN 4036976105056
Número del fabricante 8010620
Número L L60160 2186
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

También para extremos de espárragos muy cortos
También para los extremos extremadamente cortos de los pernos

Característica:

  • Diámetro pasador (de pie) [mm]: 6-13
  • Anchura entre planos [mm: 19
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no