Vytahovač závitů 6-13 mm

Artiklové číslo: 8010620
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Šířka upnutí min. 6 mm
Šířka upnutí max. 13 mm
Pro otvory min. 6 mm
Druh produktu Vytahovák kolíků
Vnější 6hran 19 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8010620
EAN / GTIN 4036976105056
Číslo výrobce 8010620
L-číslo L60160 2186
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro vytahování poškozených šroubů s pravým nebo levým závitem
Také pro extrémně krátké konce šroubů.

Charakteristika:

  • Průměr, čep (stojatý) [mm]: 6-13
  • Šířka napříč plochami [mm: 19
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez