Nut splitter, hydraulic

Nr art.: 8009450
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Nut splitters

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8009450
EAN / GTIN 4036976104950
Numer producenta 8009450
Numer L L60160 5143
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • At the cutting edge for breakage resistance
  • The chamfer at the chisel's edge improves the splitting effect and prevents breakage
  • With smooth chisel function
  • Channel walls rolled, thus mirror-smooth and wear resistant
  • For nuts up to property class 10
  • Chisel replaceable

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping bracket available: no
  • Compressive force [t]: 5,0 t
  • for nuts of size: M4 - M14
  • Pulling force (max.) [t]: 5
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 12