• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Splitter idraulico per dadi

Codice art.: 8009450
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Tagliadadi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8009450
EAN / GTIN 4036976104950
Codice del produttore 8009450
Numero-L L60160 5143
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Tagliente esente da scheggiature
Lo smusso potenzia le prestazioni dell’utensile e ne evita la scheggiatura
Di facile azionamento
Utensile sostituibile
Scalpello intercambiabile

Proprietà:

  • Forza di compressione [t]: 5,0 t
  • per dadi di dimensioni: M4 - M14
  • Larghezza tra i piani [mm]: 12
  • Forza di trazione (max.) [t]: 5
  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati