Płyta perforowana o wymiarach 1000 x 500 x 15 mm

Nr art.: 80020001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Zielony
Rodzaj produktu ściany z blachy perforowanej
Szerokość 1 000 mm
Wysokość 500 mm
Głębokość 15 mm
Masa 3,8 kg
Kształt otworu kształt kwadratowy
Wymiar otworu 9 mm
Wykonanie ściany perforowanej Możliwość załadunku z jednej strony
Materiał z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 80020001
EAN / GTIN 4018754050765
Numer producenta 80020001
Numer L L60010 5069
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • wytrzymała tablica perforowana do zawieszania narzędzi i przedmiotów
  • kompatybilny z hakami i uchwytami nr 8031–8041 (nie wchodzą w zakres dostawy)
  • kwadratowe otwory, 9 x 9 mm
  • wykonane z wytrzymałej blachy stalowej
  • 2 wzmacniające żebra poprzeczne z tyłu
  • z otworami do łatwego montażu na ścianie lub stole warsztatowym
  • duża nośność

Cecha szcz.:

  • Masa: 3800 g