Tableau perforé dimensions 1000 x 500 x 15mm

Réf.: 80020001
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur vert
Type de produit panneau perforé
Largeur 1 000 mm
Hauteur 500 mm
Profondeur 15 mm
Poids 3,8 kg
Forme de trou forme carrée
Dimension de trou 9 mm
Exécution panneau perforé possibilité de garnissage d’un côté
Matériau Tôle d'acier

Identification et classification

Référence article 80020001
EAN / GTIN 4018754050765
Réf. fabricant 80020001
Article hors catalogue L60010 5069
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • panneau perforé résistant pour l’équipement avec des outils et des objets
  • compatible avec les crochets et les supports n° 8031-8041 (non fournis)
  • perforation carrée, 9 x 9 mm
  • en tôle d’acier robuste
  • 2 nervures transversales de renforcement à l’arrière
  • avec des trous pour un montage facile au mur ou sur un établi
  • grande capacité de charge

Caractéristique(s):

  • Poids: 3800 g