{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | verde | |
| Tip produs | panou perforat | |
| Lăţime | 1.000 mm | |
| Înălţime | 500 mm | |
| Adâncime | 15 mm | |
| Greutate | 3,8 kg | |
| Forma găurii | pătrat | |
| Dimensiune gaură | 9 mm | |
| Execuţia panoului perforat | Echipare unilaterală | |
| Material | Tablă de oţel |
| Cod articol | 80020001 | |
| EAN / GTIN | 4018754050765 | |
| Număr producător | 80020001 | |
| L-Număr | L60010 5069 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |