Pilnik do szlifowania z uchwytem, wiązanie ceramiczne, 40 x 30 x 230 mm, C70O5V18

Nr art.: 79664
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 79664
EAN / GTIN 9003170796644
Numer producenta 79664
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Pilnik szlifierski Tyrolit z uchwytem służy do okrawania dużych elementów, które nie muszą spełniać żadnych wymagań dotyczących powierzchni.
  • Kamienie stolarskie stosuje się na przykład do wstępnego ostrzenia dużych narzędzi drewnianych, takich jak łuparki do drewna.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 35 m/s
  • specyfikacja: C 70 O5 V18
  • Wymiary: B x C x L = 40 x 30 x 230

Zaleta:

  • Do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości
  • Najlepsze rezultaty
  • Uchwyt ergonomiczny

Zastosowanie:

  • Okrawanie dużych elementów

Materiał:

  • Stal/stal nierdzewna/odlewy/HSS/metale nieżelazne

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Okrawanie dużych elementów