Brusilna pila z ročajem Keramični vezni člen 40x30x230 mm C70O5V18

Št. art.: 79664
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
Številka izdelka 79664
EAN/GTIN 9003170796644
Številka proizvajalca 79664
L-število L50140 2433
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Brusilna datoteka Tyrolita z ročaj se uporablja za posnemanje robov velikih obdelovancev, ki nimajo zahtev po površini. Na primer, ti klopi se uporabljajo za predhodno brušenje velikih lesenih orodij, kot so cepilniki lesa.

Lastnosti:

  • Oblika: DATOTEKA 90 FHG Z ročaj
  • Velikost zrnja: 70
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : C 70 O5 V18
  • Dimenzija (Š x C x D): 40 x 30 x 230 mm
  • Premer: 40 mm
  • Debelina: 30 mm
  • Izvrtina: 230 mm

Prednosti:

  • Za grobo uporabo
  • Najboljši rezultati
  • Ergonomski ročaj

Uporaba:

  • Za posnemanje robov velikih obdelovancev

Material:

  • Jeklo/nerjaveče jeklo/litina/HSS/neželezne kovine

Primerno za:

  • Ročno vodeno brušenje

Opomba:

  • Za posnemanje robov velikih obdelovancev