Brusný pilník s rukojetí, keramická vazba 40x30x230 mm C70O5V18

Č. pol.: 79664
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 79664
EAN/GTIN 9003170796644
Číslo výrobcu 79664
Číslo L L50140 2433
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tyrolit brúsny pilník s rukoväť sa používa pre odihľovanie veľkých obrobkov, ktoré nemajú požiadavky na povrch. Napríklad tieto stolové kamene sa používajú na predbrúsenie veľkých drevených nástrojov, ako sú štiepačky dreva.

Charakteristika:

  • Tvar: 90FHG SÚBOR S rukoväť
  • Veľkosť zrna: 70
  • Vs /max: 35 m/s
  • Špecifikácia : C 70 O5 V18
  • Rozmery (Š x C x D): 40 x 30 x 230 mm
  • Priemer nádoby: 40 mm
  • Hrúbka: 30 mm
  • Otvor: 230 mm

Výhoda:

  • Pre drsné aplikácie
  • Najlepšie výsledky
  • Ergonomická rukoväť

Použitie:

  • Pre odihľovanie veľkých obrobkov

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka