Wiertła ciesielskie, dł. 460 mm, ⌀: 18mm

Nr art.: 795610 18
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 12 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 18 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 390 mm
Liczba ostrzy Z 2
Nazwa produktu (typ) W
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 390 mm
Długość całkowita L 460 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 795610 18
EAN / GTIN 9002696165453
Numer producenta 0084180460
Producent/osoba odpowiedzialna Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Opis

Wykonanie:

Z gwintowaną końcówką i gwintownikiem wstępnym. Chwyt odpowiedni do uchwytu wiertarskiego 13 mm.

Zastosowanie:

Do wiercenia głębokich otworów (np. belki/krokwie).