• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Stojanový vrták délka 460 mm, ⌀: 18mm

Artiklové číslo: 795610 18
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Průměr břitu, min. Dc min. 18 mm
Celková délka L 460 mm
Délka třískové drážky Lc 390 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Počet břitů Z 2
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Chladicí a mazací prostředek ne
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Název výrobku (typ) W
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 390 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 795610 18
EAN / GTIN 9002696165453
Číslo výrobce 0084180460
Výrobce/odpovědná osoba Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Popis

Provedení:

Se závitovou špičkou a předřezávačem. Stopka vhodná pro sklíčidlo 13 mm.

Použití:

K vrtání hlubokých otvorů (např. do trámů / krokví).