Spiralinis grąžtas, 460 mm ilgio 18 mm

Prekės Nr.: 795610 18
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžto ⌀ 18 mm
Spiralės ilgis 390 mm
visas ilgis 460 mm
Koto ⌀ 12 mm
Šešiabriaunis kotas 11 mm
Produkto rūšis Medienos grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 795610 18
EAN / GTIN 9002696165453
Gamintojo numeris 0084180460

Aprašymas

Modelis:

Su sriegimo viršūne ir rupaus pjovimo dantimi. Kotas tinkamas 13 mm griebtuvui.

Paskirtis:

Gilių kiaurymių gręžimui (pvz.: balkiuose / gegnėse).
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
    Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį