{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 14 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Długość rowków mocujących Lc | 390 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Nazwa produktu (typ) | W | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 390 mm | |
| Długość całkowita L | 460 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 795610 14 | |
| EAN / GTIN | 9002696165439 | |
| Numer producenta | 0084140460 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com |