Wiertło kręte do drewna, ⌀: 12mm

Nr art.: 795305 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. średnica skrawania Dc min. 12 mm
Możliwość konfiguracji nie
Liczba ostrzy Z 2
Materiał skrawający HSS
Długość całkowita L 151 mm
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 795305 12
EAN / GTIN 9002696180616
Numer producenta 013C120151
Producent/osoba odpowiedzialna Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Opis

Wykonanie:

Szlifowane, precyzyjne wykonanie z 2 ostrzami, 2 wstępne i ostrze centrujące.
Wiertło kręte do drewna HSS o dużej twardości. Specjalny ząb wstępny zapewnia czyste wiercenie, dzięki podwójnej fazie wstecznej osiąga się perfekcyjne bicie.