• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mèche à tourillons, ⌀: 12mm

Réf.: 795305 12
Remise
11,30 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire pièce unique
Nuance de coupe HSS
Diamètre des dents, min. Dc min. 12 mm
Longueur totale L 151 mm
Nombre de lèvres Z 2
Configurable non
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret

Identification et classification

Référence article 795305 12
EAN / GTIN 9002696180616
Réf. fabricant 013C120151
Fabricant/personne responsable Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Description

Exécution:

Modèle de précision rectifié avec 2 lèvres, 2 ébaucheurs et pointe de centrage.
Foret hélicoïdal à bois HSS très dur. Traçoir spécial pour des résultats de perçage propres; concentricité parfaite grâce au chanfrein double.