• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mecchia elicoidale per legno, ⌀: 12mm

Codice art.: 795305 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

12 mm
Lunghezza complessiva 151 mm
Numero taglienti Z 2
Materiale da taglio HSS
Tipo di prodotto Punta per legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 795305 12
EAN / GTIN 9002696180616
Codice del produttore 013C120151
Produttore/persona responsabile Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Descrizione

Esecuzione:

Finitura rettificata di precisione con 2 taglienti, 2 sbozzatori e punta da centro.
Mecchie elicoidali in HSS per legno di elevata durezza. Speciale sbozzatore per risultati di foratura puliti; concentricità radiale perfetta grazie al doppio smusso della parte posteriore.