Spiralinis grąžtas medienai, ⌀: 12mm

Prekės Nr.: 795305 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo skersmuo, min. 12 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo gamintojo tolerancija
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Produkto pavadinimas (tipas) H
Įrankio medžiaga HSS
Bendras ilgis 151 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 795305 12
EAN / GTIN 9002696180616
Gamintojo numeris 013C120151
Gamintojas / atsakingas asmuo Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Austria, www.fisch-tools.com

Aprašymas

Modelis:

Šlifuotas tikslus modelis su 2 pjovimo briaunomis, 2 rupaus pjovimo dantimis ir centravimo viršūne.
HSS spiralinis grąžtas medienai, labai kietas. Specialus rupaus pjovimo dantis švariam gręžimui, dviguba nuožula užtikrina žemą radialinį mušimą.