{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | pieza única | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 12 mm | |
| Longitud total L | 151 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 96 mm | |
| Diámetro vástago DS | 12 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Configurable | no | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza |
| Número de artículo | 795300 12 | |
| EAN / GTIN | 4002395331390 | |
| Número del fabricante | 4932363660 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |