Lusterko zamienne do nr 12921N, średnica 50 mm

Nr art.: 79401050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica 50 mm
Rodzaj produktu Lusterko
Kształt lusterka kształt okrągły
Długość całkowita 8,5 cm
Szerokość łącznie 5,1 cm
Masa całkowita 20 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 79401050
EAN / GTIN 4018754167098
Numer producenta 79401050
Numer L L60010 3033
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Średnica (mm): 50 mm
  • Wysokość w mm (h): 23 mm
  • Długość w mm (L): 85 mm
  • Masa: 20 g
  • Szerokość w mm (b): 51 mm