Miroir de rechange p.n°12921N D.50mm

Réf.: 79401050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre 50 mm
Type de produit miroir
Forme miroir forme ronde
Longueur totale 8,5 cm
Largeur totale 5,1 cm
Poids total 20 g

Identification et classification

Référence article 79401050
EAN / GTIN 4018754167098
Réf. fabricant 79401050
Article hors catalogue L60010 3033
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 50 mm
  • Hauteur mm (h): 23 mm
  • Longueur mm (L): 85 mm
  • Poids: 20 g
  • Largeur mm (b): 51 mm