• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Specchio di ricambio per il n. 12921N D.50mm

Codice art.: 79401050
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Specchio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 79401050
EAN / GTIN 4018754167098
Codice del produttore 79401050
Numero-L L60010 3033
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Proprietà:

  • Diametro (mm): 50 mm
  • Altezza mm (h): 23 mm
  • Lunghezza mm (L): 85 mm
  • Peso: 20 g
  • Larghezza mm (b): 51 mm