Przyrząd do kontroli momentu obrotowego ∙ elektroniczny ∙ 1,5–30 Nm ∙ Moment dokręcania min.–maks.: 1.5 – 30 Nm ∙ Zabierak sześciokątny masywny 3/8 cala (10 mm), Zabierak kwadratowy drążony 1/4 cala (6,3 mm), Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10

Nr art.: 7903E
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Częstotliwość sieciowa 47 Hz; 63 Hz
Stopień ochrony IP IP40
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 1 %
Kierunek dociągania strona prawa
Przełączalny odczyt tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
Długość całkowita 175 mm
Szerokość łącznie 64 mm
Wysokość całkowita 72 mm
Masa 1,15 kg
Protokół kontrolny tak
Złącze Digimatic; USB
Z wyświetlaczem tak
Typ wyświetlacza LCD
Podświetlenie wyświetlacza tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7903E
EAN / GTIN 4000896167425
Numer producenta 7903E
Numer L L60140 2665
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Simple and quick checking of torque wrenches
  • Simple, intuitive operation
  • Giant display with 17 mm large digits
  • Traffic light function for evaluation of the measured value
    PLUS audible signal
  • Calibrated measuring range in the clockwise direction of rotation
    (measurements from 1 Nm are possible with a display deviation of approx. ± 2%)
  • Fixed external hexagon socket ∙ size 10 mm including adapter Outside hexagon 10 = 3/8 inch → Inside square 10 = 3/8 inch und Outside hexagon 10 = 3/8 inch → Inside square 6.3 = 1/4 inch
  • Switchable torque display in Nm ∙ dNm ∙ cNm ∙ kgfm ∙ kgfcm ∙ gfm ∙ lbf.ft ∙ lbf.in ∙ ft.lb ∙ in.lb ∙ ozfin ∙ inoz
  • Configurable selection of desired units
  • Fixing material (not included in the scope of delivery): hexagon socket screws ISO 4762 – M6 – 8.8
  • Gross weight including plastic case and accessories approx. 2.9 kg
  • Easy entry of up to 15 different target values and the respective permissible tolerance in the range of ± 1 % to ± 15%
  • Precision ± 1% (maximum display deviation)
  • Digital readouts ∙ 3 measurement procedures
    • Automatic click point detection (first peak ∙ click)
    • Peak value measurement (final peak ∙ dial)
    • Tracking measurement / display value (track)
  • Triple signalling of the measurement result:
    • Digit display in 17 mm font size
    • Traffic light function for assessing the torque value (yellow = too low ∙ green = OK ∙ red = too high)
    • Audible signal
  • Robust aluminium housing for workshop use, surface powder-coated
  • Large, high-contrast, luminous easy-to-read LCD display with backlighting
  • Self-sufficient operation possible via power bank (5 V ∙ 1 A)
  • Maximum power consumption: 0.5 Wh ∙ energy efficiency level 6
  • Rapid test function with auto reset, without target value and tolerance specification, without evaluation
  • Compatible with HAZET test software torque testing 7901E-D, micro USB socket for power supply and data transmission
  • Protection rating IP 40, splash-proof display and membrane keyboard
  • 10 adjustable menu languages: German ∙ English ∙ French ∙ Spanish ∙ Italian ∙ Danish ∙ Finnish ∙ Swedish ∙ Norwegian ∙ Portuguese
  • Included in delivery:
    • USB power supply 90-264 volts AC at 47–63 Hz
      Output voltage: 5 V ∙ 1000 mA ∙ USB 2.0 A socket
      Includes mains plug adapters for EU ∙ UK ∙ USA ∙ AUS
    • Cable (2 m) USB 2.0 A plug – USB 2.0 micro B plug
    • Calibration certificate and quick reference guide (detailed operating instructions online for download)
    • Stable mounting on workbench
  • Drive: Hexagon, solid 10 mm (3/8 inch), Square, hollow 6.3 mm (1/4 inch), Square, hollow 10 mm (3/8 inch)
  • Dimensions / length: 175 mm x 64 mm x 72 mm
  • Net weight: 1.15 kg