{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Frequenza di rete | 47 Hz; 63 Hz | |
| Grado di protezione IP | IP40 | |
| Imballaggio | Valigetta in plastica | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Precisione di misura della coppia | 1 % | |
| Direzione di serraggio | a destra | |
| Risoluzione | si | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Strumento di controllo della coppia | |
| Lunghezza complessiva | 175 mm | |
| Larghezza complessiva | 64 mm | |
| Altezza complessiva | 72 mm | |
| Peso | 1,15 kg | |
| Certificato di collaudo | sì | |
| Interfaccia | Digimatic; USB | |
| Con display | sì | |
| Tipo di display | LCD | |
| Illuminazione del display | si |
| Codice articolo | 7903E | |
| EAN / GTIN | 4000896167425 | |
| Codice del produttore | 7903E | |
| Numero-L | L60140 2665 | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |