Zkoušečka utahovacího momentu ∙ elektronická ∙ 1- 25 Nm

Artiklové číslo: 7903E
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Síťová frekvence 47 Hz; 63 Hz
Typ krytí IP IP40
Obal plastový kufr
Zásobování energií Síťový provoz
Přesnost měření utahovacího momentu 1 %
Směr dotažení vpravo
Přepínatelný odečet ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Zkoušečka krouticího momentu
Celková délka 175 mm
Šířka celkem 64 mm
Výška celková 72 mm
Hmotnost 1,15 kg
Zkušební protokol ano
Rozhraní Digimatic; USB
S displejem ano
Typ zobrazení LCD
Podsvícení displeje ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7903E
EAN / GTIN 4000896167425
Číslo výrobce 7903E
L-číslo L60140 2665
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Snadné a rychlé překontrolování momentových klíčů
  • Snadné, intuitivní ovládání
  • Obrovský displej s číslicemi o velikosti 17 mm
  • Funkce signalizace k posouzení měřené hodnoty PLUS Akustický signál
  • Kalibrovaný rozsah měření ve směru otáčení doprava
    (Měření od 1 Nm jsou možná s odchylkou o cca ± 2%)
  • Pevné vnější šestihranné uchycení ∙ vel. 10 mm včetně adaptéru Vnější šestihran 10 = 3/8 coulu → Vnitřní čtyřhran 10 = 3/8 coulu a Vnější šestihran 10 = 3/8 coulu → Vnitřní čtyřhran 6,3 = 1/4 coulu
  • Přepínatelné zobrazení utahovacího momentu v Nm ∙ dNm ∙ cNm ∙ kgfm ∙ kgfcm ∙ gfm ∙ lbf.ft ∙ lbf.in ∙ ft.lb ∙ in.lb ∙ ozfin ∙ inoz
  • Konfigurovatelný výběr požadovaných jednotek
  • Připevňovací materiál (není součástí dodávky): šrouby s vnitřním šestihranem ISO 4762 – M6 – 8.8
  • Brutto hmotnost včetně plastového kufru a příslušenství cca 2,9 kg
  • Snadné zadávání až 15 různých cílových hodnot a přípustné tolerance v oblasti od ± 1 % do ± 15%
  • Přesnost ± 1% (Maximální odchylka)
  • Digitální zobrazení ∙ 3 měřicí postupy
    • Automatické rozeznání zlomového bodu (First Peak ∙ Klick)
    • Měření špičkových hodnot (Final Peak ∙ Dial)
    • Souběžná hodnota měření / zobrazení (Track)
  • 3-násobná signalizace výsledku měření:
    • Zobrazení číslic v 17 mm velikosti písma
    • Funkce signalizace k posouzení hodnoty utahovacího momentu (Žlutá = příliš nízká ∙ Zelená = OK ∙ Červená = příliš vysoká)
    • Akustický signál
  • Robustní hliníkový kryt pro použití v dílně, povrch popráškován
  • Velký, kontrastně svítící, dobře čitelný LCD displej s podsvícením
  • Soběstačná práce přes powerbanku (5 V ∙ 1 A) je možná
  • Spotřeba el. proudu maximálně: 0,5 Wh ∙ stupeň energet. efektivity 6
  • Funkce rychlotestu s Auto Reset, bez předem zadané cílové hodnoty a tolerance, bez hodnocení
  • Kompatibilní se zkušebním software HAZET Torque Testing 7901E-D, Mikro USB zdířka pro napájení el. proudem a přenos dat
  • Třída ochrany IP 40, displej a fóliová klávesnice chráněné proti stříkající vodě
  • 10 nastavitelných jazyků menu: něměcky ∙ anglicky ∙ francouzsky ∙ španělsky ∙ italsky ∙ dánsky ∙ finsky ∙ švédsky ∙ norsky ∙ portugalsky
  • Součástí dodávky je:
    • USB síťový zdroj 90–264 voltů AC při 47–63 Hz
      výstupní napětí: 5V ∙ 1000mA ∙ USB zdířka 2.0 A
      Včetně adaptérů pro síťovou zástrčku EU ∙ UK ∙ USA ∙ AUS
    • Kabel (2 m) USB konektor 2.0 A – USB konektor 2.0 Micro B
    • Kalibrační certifikát a krátký návod (podrobný návod k obsluze online ke stažení)
    • Stabilní připevnění na pracovní stůl
  • Pohon: Šestihran masivní 10 mm (3/8 palce), Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce), Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Rozměry / délka: 175 mm x 64 mm x 72 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.15 kg