{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 1 500 W | |
| Napięcie sieciowe | 400 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz; 60 Hz | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Długość taśmy szlifierskiej | 1 000 mm | |
| Szerokość taśmy szlifierskiej | 100 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 3 000 min-1 | |
| Cechy szczególne | Zwarta konstrukcja | |
| Rodzaj produktu | Szlifierka taśmowa | |
| Masa całkowita | 28,8 kg |
| Numer artykułu | 79022300403 | |
| EAN / GTIN | 4014586887067 | |
| Numer producenta | 79022300403 | |
| Numer L | L00010 3119 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |