{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 1.500 W | |
| Netzspannung | 400 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz; 60 Hz | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Länge Schleifband | 1.000 mm | |
| Breite Schleifband | 100 mm | |
| Drehzahl 1. Gang max. | 3.000 min-1 | |
| Besonderheit | Kompakte Bauform | |
| Produktart | Bandschleifer | |
| Gewicht gesamt | 28,8 kg |
| Artikelnummer | 79022300403 | |
| EAN / GTIN | 4014586887067 | |
| Herstellernummer | 79022300403 | |
| L-Nummer | L00010 3119 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |