Základní pásová bruska, 100 mm - GRIT GI 100

Artiklové číslo: 79022300403
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pásové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 79022300403
EAN / GTIN 4014586887067
Číslo výrobce 79022300403
L-číslo L00010 3119

Popis

Popis:

  • Základní pásová bruska, 100 mm
  • GRIT GI 100
  • Pásová bruska v malém formátu, pro univerzální použití menších obrobků

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 1,5 kW
  • napětí 3 x 400/440 V 50/60 Hz
  • otáčky naprázdno 3 000 1/min
  • rozměr pásu 100 x 1 000 mm
  • hmotnost 28,8 kg

Výhoda:

  • Univerzální pásová bruska pro menší obrobky
  • Modulárně rozšiřitelná s robustním podstavcem stroje i s integrovaným odsáváním
  • Možno použít jako stolní stroj
  • Třífázový motor 1 500 W
  • Vhodná pro mobilní použití v dílně nebo na montážním vozíku
  • Patentovaný systém napínání pásu

Rozsah dodávky:

  • 1 brusný pás 100 x 1 000 (K 60 Z)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství