{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 2 200 W | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz; 60 Hz | |
| Seria | GRIT GXE | |
| Oznaczenie producenta | GRIT GXE | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 1 500 min-1 | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 1 500 min-1 | |
| Konstrukcja silnika | 4-biegunowy silnik | |
| Rodzaj produktu | Maszyna do okrawania i fazowania | |
| Masa całkowita | 32 kg |
| Numer artykułu | 79010500403 | |
| EAN / GTIN | 4014586857879 | |
| Numer producenta | 79010500403 | |
| Numer L | L00010 3179 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |